Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo 5008E-R,12/24V VOX 30257 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q510343
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     30257
EAN/GTIN:
     4010384302573
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Funkgeräte
Das CB-Funkgerät stabo XM5008e-R VOX 12/24 im DIN-Einbaurahmen
- das all-in-one Europa-Multinorm CB-Funkgerät der Spitzenklasse -

Durch seine 12/24V Schaltung (ohne manuelle Umschaltung) ist es für den Einbau in PKW und LKW gleichermaßen gut geeignet. Mit einem geeigneten Netzteil kann das Gerät auch als Feststation betrieben werden.

Auf dem großen Multifunktions-LCD mit S-Meter, Power-Meter, Status- und Kanalanzeige sind alle Funktionen gut und einfach ablesbar. Die vorhandene VOX-Freisprechfunktion ermöglicht das Funken ohne Betätigung der PTT-Taste. Somit kann das Fahrzeug immer sicher geführt werden. Das hochwertige Elektretmikrofon bietet mit up/down-Funktion Komfort.

Der Frontlautsprecher bietet einen kraftvollen Klang ohne Verzerrungen auch bei hohen Lautstärken. Für klaren Empfang sorgen schaltbare NB/ANL Funktionen und die automatische patentierte Rauschsperre ASC. Beim Senden überzeugt das Gerät durch eine hervorragende Modulation.

Das stabo CB-Funkgerät wird in einem soliden DIN-Einbaurahmen geliefert und ist einfach und unkompliziert im DIN-Radioschacht des Fahrzeugs zu installieren.
Features:
12 V/24 V-Betrieb ohne Umschalten
Energieeffizienter 24 V-Betrieb ohne zusätzliche Wärmeentwicklung
ASC automatische Rauschsperre
6 umschaltbare Frequenztabellen EU, PL, d, EC, U, In
Lieferumfang:
stabo XM 5008e-R VOX 12/24 + Elektret-Mikrofon mit up/down-Funktion + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
188 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
170 mm
Gewicht:
1000 g
Übertragungsart:
Analog
Kanäle:
80 FM / 40 AM
Sendeleistung:
FM: 4 W + AM: 4 W
Frequenz:
27 MHz
Produkt-Art:
CB-Funkgerät
Besonderheiten:
Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Anschluss für Mikrofon + Automatische Rauschsperre
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, cb funkgerät stabo, cb funkgerät, Stabo, 5008E-R, 12/24V VOX, CB-Funk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 281,42*
€ 339,09*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 296,51*
€ 339,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 325,71*
€ 374,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,09*
€ 403,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,58*
€ 399,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,56*
€ 385,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,45*
€ 357,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,41*
€ 349,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,42*
€ 334,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.