| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR498868 Herst.-Nr.: 30257 EAN/GTIN: 4010384302573 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stabo xm 5008 e-R VOX 12/24
Im Einbaurahmen für DIN-Autoradioschacht
Frontlautsprecher mit kraftvollem Klang
12 V/24 V Betrieb ohne Umschalten
energieeffizienter 24 V-Betrieb ohne zusätzliche Wärmeentwicklung
ASC automatische Rauschsperre (ein PRESIDENT Patent)
6 umschaltbare Frequenztabellen EU, PL, d, EC, U, In
VOX (DGM) (sprachgesteuertes Senden) schaltbar
Multifunktions-LC-Display mit S-Meter, Power-Meter, Status- und Kanalanzeige
Direktschaltung Kanal 9/19
Key Beep (Tastatur-Quittungston)
F-Taste Auswahl der Frequenztabellen
Mode-Taste AM/FM
NB/ANL , schaltbar
6-polige Mikrofonbuchse
Buchse für externen Lautsprecher (3,5 mm)
hochwertiges UP/DOWN - Mikrofon (Elektret)
Lieferumfang:
1 x CB-Funkset im Einbaurahmen
1 x Elektretmikrofon
1 x Montagewinkel und Befestigungsschrauben
1 x Mikrofonhalter
1 x Bedienungsanleitung DE / EN |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, cb funkgerät stabo, cb funkgerät, Stabo, 5008E-R, 24V, VOX, DIN, Schacht, Einbaugerät, 30257, 4010384302573 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 281,42* | € 339,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9PRBG | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 296,51* | € 339,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 325,71* | € 374,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9PRBG | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9PRBG | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9PRBG | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9PRBG | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|