Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeed Studio 114070201 reTerminal DM Web Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q518113
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     114070201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungsboard
Eval Board
Ein 10,1-Zoll-Open-Source- Industrie-HMI – ein integrierter Gerätemaster zur Vereinheitlichung des Datenflusses und zur Verwaltung des Geräts vor Ort.

Basierend auf Raspberry Pi CM4 und als Panel-PC, HMI, SPS und IIoT-Gateway-All-in-One-Gerät ist reTerminal DM eine neue Generation interaktiver Sensor-Hubs mit einem IP65-Großbildschirm in Industriequalität.

Es ist mit umfassender Skalierbarkeit und Hybridkonnektivität ausgestattet und unterstützt CAN-Bus, RS485, RS232, Gigabit-Ethernet-Port und andere Schnittstellen sowie leistungsstarke drahtlose Kommunikationsfunktionen wie 4G, LoRa®, WiFi und BLE.

Es ist außerdem mit einem größeren Bildschirm, strengeren Industrieschutzstufen und umfangreicheren Industrieschnittstellen ausgestattet und als erweiterte Version von reTerminal konzipiert .
Features:
Robustes Design für raue Arbeitsumgebungen: IP65-Frontplatte, -10–50 °C Betriebstemperatur
Open-Source-Design in Software und Hardware: Unterstützt durch Raspberry Pi CM4, einfache Anpassung oder Ableitung mit dem PCIe-Erweiterungsdesign (flexibel für NVME SSD, Dual 1000M Ethernet, Dual USB 3.0, COM-Port RS485/232 und weitere Anpassungen)
Kostengünstiger Device Master: HMI, SPS, Panel-PC und Gateway in einem. Perfekt für die verteilten Hub-Geräte
Low-Code-Programmierung für ereignisgesteuerte Anwendungen: Nativ integriertes Node-RED für flussbasierte Bearbeitung und Ein-Klick-Bereitstellung, kompatibel mit aller Software, die auf Raspberry Pi läuft
Hybride Konnektivität: Unterstützt 4G LTE, LoRaWAN®, WiFi, BLE, RS485/RS232, CAN-Bus, 1000M Ethernet, USB, HDMI
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
259 mm
Breite:
191 mm
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Herst.-Teilenr.:
114070201
Typ:
reTerminal DM
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Umgebungstemperatur:
-10 bis +50 °C
Produkt-Art:
Web Panel
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Seeed Studio, reTerminal DM, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,87*
€ 361,68*
Lager 615
Frei Haus
ab € 538,29*
€ 568,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,52*
€ 676,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,91*
€ 673,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 560,25*
€ 666,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,89*
€ 655,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,81*
€ 645,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,29*
€ 640,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.