Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE FLEX TV MOOD 4058075666917 LED-Streifen-Basisset mit USB-Anschluss 5V 1500mm RGB 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q519343
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075666917
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Dekorative bunte LED-Streifen für den Innenbereich, selbstklebend, mit USB-Anschluss. RGB-Farbsteuerung. Flexibler, selbstklebender RGB Strip. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Wohnräume. Nur für Innenraumbeleuchtung. Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten.
Features:
RGB-Farbsteuerung
Flexibler, selbstklebender RGB Strip
USB-Anschluss
Lieferumfang:
RGB TV Lichtstreifen + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
4.20 W
Höhe:
2.80 mm
Länge:
1500 mm
Farbe:
weiß
Breite:
10 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
82 g
Lebensdauer circa:
15000 h
Anschluss:
mit USB-Anschluss
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Material:
Polyurethan
Betriebsspannung:
5 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Schaltungen:
7500
Produkt-Art:
LED-Streifen-Basisset
Leuchtfarbe:
RGB
Schutzklasse:
III
Weitere Suchbegriffe: led-streifen, LEDVANCE, FLEX TV MOOD, LED-Streifen, LEDstreifen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,16*
€ 6,16*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 7,20*
1
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,32*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 8,52*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,02*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.