Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 044147 Messadapter Schutzkontakt-Stecker - CEE-Cara-Kupplung, CEE-Kupplung Rot, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q54084
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044147
EAN/GTIN:
     4014651441477
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
Messkabel
Messleitung
3-fach Messadapter für drei-und einphasige Verbraucher zur Messung von RPE, RISO und IEA. 16 A/ 32 A CEE-Kupplung 5-polig (passiv) und 16 A CEE-Kupplung 3-polig an Schutzkontaktstecker.
Features:
3-fach CEE Messadapter für Gerätetester ST 710, ST 720, ST 750, ST 750 SET
Für drei-und einphasige Verbraucher
Hinweise:
Messadapter nur zu Prüfzwecken.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + blau
Passend für (Details):
BENNING ST 710 + BENNING ST 720 + BENNING ST 750
Nennspannung:
400 V
Typ:
044147
Nennstrom:
32 A
Messkategorie:
CAT II 400 V
Herstellerfarbe:
Rot + Blau
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
CEE-Cara-Kupplung + CEE-Kupplung
Produkt-Art:
Messadapter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,94*
€ 159,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,36*
€ 159,05*
€ 5,95*
ab € 130,82*
€ 159,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,27*
€ 162,69*
Frei Haus
ab € 137,90*
€ 167,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
10236771
ab € 3.008,55*
Zubehör
Benning
BENNING ST 710 (DE)
ab € 421,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.