Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation CODIX 533 0 - 12 V/DC/0 - 24mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55280
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.533.012.300
EAN/GTIN:
     4045262206100
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Thermoelement
Der Sollwertgeber CODIX 533 wird in der Prozesstechnik und Automatisierung eingesetzt, wo er neue Einsatzmöglichkeiten eröffnet. Durch seine 4-stellige LED-Anzeige kann er physikalische Größen in Form eines Einheitssignales von 0 - 12 V oder 0 - 24 mA anzeigen. Die Anzeigeeinheit kann frei programmiert und angezeigt werden. Es ist kein Umrechnen des Ausgabewertes mehr notwendigt. Das Gerät hat die Funktion eines digitalen Zeitsteuergerätes mit analogem Ausgang. Das CODIX 533 besitzt manuelle Funktionen mit Direkteingabe oder treppenförmige, schrittweise Ausgabe des Sollwertes und des weiteren überzeugt seine große Genauigkeit von <0,1 % vom Endwert. Es eignet sich für Simulationsläufe und erleichter die Prozessabläufe hingegen zu anderen Systemen. Die benutzerfreundliche Bedienung über zwei Tasten und Klartext minimieren Programmierfehler. Durch die Anzeige des ausgegebenen Sollwertes ist eine einfache Kontrolle möglich. Der CODIX 533 besitzt noch 3 getrennte Funktionen, die serienmäßig integriert ist.
Features:
Genauigkeit von <0,1 %
Für Simulationsläufe geeignet
Prozessabläufe einfacher als bei anderen Systemen
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
8 mm
Tiefe:
59 mm
Höhe:
24 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
48 mm
Messbereich:
0 - 12 V/DC/0 - 24 mA
Schutzart:
IP65 (Front)
Gewicht:
0.05 kg
Einbaumaße:
48 x 24 mm
Typ:
CODIX 533
Anzeigebereich:
0 - 9999
Gesamt-Abm.:
48 x 24 x 59 mm
Zählbereich:
4-stellig
Stellen:
4
Anzeige (Details):
LED
Herstellerfarbe:
Schwarz
Spannungs-Versorgung (Details):
10 - 30 V/DC
Temperaturbereich:
-10 - +50 °C
Eingangsspannung:
10 - 30 V/DC
Messkategorie:
2
Weitere Suchbegriffe: Thermoelemente, Zweipunktregler, temperaturregler ip65, thermoelement, Kübler Automation, CODIX 533, 841-7989
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 172,66*
€ 216,19*
Frei Haus
ab € 173,06*
€ 216,20*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 187,97*
€ 229,52*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,73*
€ 274,97*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,91*
€ 279,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,50*
€ 254,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler Group Fritz Kübler
G300004
ab € 28,75*
Zubehör
Kübler
T.008.181
ab € 1,82*
Zubehör
Kübler
T.008.180
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.