Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Anzeigeninstrumente
>
Prozessanzeige
>
Artikel
Fluke 771 Stromzange, Hand-Multimeter digital Prozess-Stromausgabe CAT II 300V Anzeige (Counts)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Q59332
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
2646347
EAN/GTIN:
0095969349697
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Mit Fluke 771 können Sie Stromschleifen messen ohne diese zu unterbrechen. Der große Vorteil ist, dass zur Wartung und Überprüfung der Schleife die angeschlossenen Komponenten nicht außer Betrieb genommen oder die Schleife aufwendig umgangen werden muss. Sie sparen Zeit beim Testen analoger Eingänge/Ausgänge an einer SPS. Darüber hinaus können durch diese Art der Messung das versehentliche Öffnen einer kritischen Schleife und dadurch verursachte Betriebsspannungsausfälle verhindert werden.
Features:
Strommessung in 4 - 20 mA Prozess-Stromschleifen
Genauigkeit 0,2%
Gleichzeitige mA- und %-Anzeige
Lieferumfang:
2 Batterien (Typ AA) · Tragetasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
212 mm
Breite:
59 mm
Gewicht:
260 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
5 mm
Schnittstellen:
keine
Typ:
771
Messart:
True RMS
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT II 300 V
Frequenzbereich:
5 - 500 Hz
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Mignon-Batterien (AA)
Besonderheiten:
Prozess-Stromausgabe
Grund-Genauigkeit ± %:
0.2 %
Anzeige (Counts):
1200
Messbereich A/DC max.:
100 mA
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Strommessung:
DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
... >
Werkstatt
>
Messtechnik
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
Prozessanzeige
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
fluke 4-20ma stromzange
,
multimeter fluke
,
multimeter
,
095969349697
,
Fluke
,
771
,
stromzange
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 670,98*
€ 752,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 691,68*
€ 752,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 725,43*
€ 764,38*
Lager 269
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 736,91*
€ 777,52*
Lager 139
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 751,44*
€ 795,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,94*
€ 896,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,36*
€ 888,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 721,79*
€ 858,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,48*
€ 834,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,08*
€ 814,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,98*
€ 798,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Fluke 772 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3362352
ab € 981,97*
Zubehör
Fluke 773 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3362365
ab € 1.241,92*
Zubehör
Fluke TL175 Messleitung
Fluke
3521976
ab € 34,39*
Zubehör
Hirschmann 934060100
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann 934060101
Hirschmann
934060101
ab € 2,34*
Zubehör
Keysight Technologies E363xA Zubehör für Netzteile für Programmierbare DC-Netzteile der Serie E363xA
Keysight Technologies
E3600A-100
ab € 15,93*
Zubehör
Krokodilklemme, vollständig isoliert, 24.6mm, 20A, schwarz
Tenma
76-126
ab € 4,59*
Zubehör
Messleitung, 4mm-Bananenstecker auf 4mm-Bananenstecker, rot, 1.2kV, 12A, 1.016m
Tenma
76-008
ab € 6,17*
Zubehör
Messleitung, 4mm-Bananenstecker auf 4mm-Bananenstecker, schwarz, 1.2kV, 12A
Tenma
76-009
ab € 6,14*
Zubehör
MULTICOMP PRO JR9235-1M BLACK MESSLEITUNG, SCHW., 1M, 15V, 4A
Multicomp
JR9235-1M BLACK
ab € 3,28*
Zubehör
MULTICOMP PRO JR9235-1M RED MESSLEITUNG, ROT, 1M, 15V, 4A
Multicomp
JR9235-1M RED
ab € 3,05*
Zubehör
MULTICOMP PRO PE00032 KABEL UK STECKER-IEC SCHWARZ 2M
Multicomp
PE00032
ab € 3,80*
Zubehör
MULTICOMP PRO PL09614 KALTGERÄTEZULEITUNG SW 2METER
Multicomp
PL09614
ab € 3,58*
Zubehör
POMONA 6248-12-0 MESSLEITUNG, SCHW., 304.8MM, 300V, 5A
Pomona
6248-12-0
ab € 12,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen