Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2604-3311 Printklemme 4mm² Polzahl 11 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q608912
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2604-3311
EAN/GTIN:
     4055143564953
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Features:
Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25.30 mm
Länge:
16.70 mm
Breite:
82.40 mm
Nennspannung:
1000 V
Herst.-Teilenr.:
2604-3311
Typ:
2604-3311
Besonderheiten:
mit Betätigungshebel
Serie:
2604
Nennstrom:
32 A
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt flexibel (max.):
4 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.20 mm²
Querschnitt starr (max.):
4 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.20 mm²
Polzahl:
11
Anschluss:
Käfigzugfederanschluss + Löten
RM:
7.50 mm
Polzahl je Reihe:
11
Produkt-Art:
Printklemme
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, leiterplattensteckverbinder 11 polig, WAGO, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,18426*
€ 6,32426*
25
Frei Haus
ab € 5,5472*
€ 6,5772*
25
Frei Haus
ab € 5,7732*
€ 6,8432*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,31*
€ 7,05*
1 Tag
24
1
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.