Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 5-in-1 Comfort Wetter Center 7002550CM3000 Funk-Wetterstation Vorhersage für 12 b


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q640012
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     7002550CM3000
EAN/GTIN:
     4007922052335
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Das neue BRESSER 5-in-1 Comfort Wetter Center mit Farbdisplay kombiniert in einzigartiger Weise eine kompakte Bauweise mit einem umfassenden Informationsdienst. Der in seinem Design sehr kompakt gestaltete multifunktionale Außensensor lässt sich äußerst platzsparend an beinahe jedem Ort aufstellen. Eine Rohrschelle und Schrauben für das Anbringen an Masten (Rohrdurchmesser ca. 25-33 mm) sowie ein Standfuß für die ebene Montage sind im Lieferumfang bereits enthalten! Der 5-in-1 Außensensor übermittelt zuverlässig Messwerte für die Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Niederschlagsmenge an die Basisstation. Auf dem klar strukturierten Display der Basisstation lassen sich nicht nur diese Werte, sondern auch eine Vielzahl von Historie-Daten ablesen. Letzteres ermöglicht die interne Speicherung und Auswertung der Messdaten über einen Zeitraum von 24 Stunden. Aus den gesammelten Messdaten errechnet die Wetterstation eine sehr verlässliche lokale Wettertrend-Vorhersage für die kommenden 12 Stunden, die im Display durch sechs grafische Symbole dargestellt wird. Für Höchst- und Tiefstwerte kann ein Alarm individuell programmiert werden, der bei Erreichen des festgelegten Wertes sowohl ein akustisches als auch ein Lichtsignal auslöst. Für Außentemperaturen ab -3 °C kann zudem ein spezieller Alarm zur Frost-/Eiswarnung aktiviert werden.
Lieferumfang:
Basisstation mit Standfuß + 5-in-1 Multisensor mit Montagematerial + Netzstecker (230 V) für die Basisstation + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Vorhersage für:
12 bis 24 Stunden
Abm. Basisstation:
13,8 x 20,2 x 3,8 cm
Außenluftfeuchte:
20% bis 90 %
Innentemperatur:
-40°C bis 70 °C
Windgeschwindigkeit:
0 - 180 km/h
Anwendungsbereich:
Gadgets & Gesundheit + Garten
Außentemperatur:
-40°C bis 80 °C
Anzeige:
digital
Max. Reichweite im Freifeld:
30 m
Niederschlag:
0 - 9999 mm
Übertragungssignal:
Funk 868 MHz
Funktionen:
Außentemperatur + Außenluftfeuchte + Innentemperatur + Innenluftfeuchte + Windmesser + Win
Gehäusefarbe:
Schwarz + Grau
Luftdruck:
850 - 1050 mbar
Spannungsversorgung Station:
4.5 V + Netzteil + Batterie
Spannungsversorgung Sensor:
Batterie
Abm. Sensor:
344 x 394 x 136 mm
Produkt-Art:
Funk-Wetterstation
Weitere Suchbegriffe: bresser wetterstation, wetter station, Bresser Optik, 5-in-1 Comfort Wetter Center, Wecker, Funkuhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 74,23*
€ 136,62*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 109,90*
€ 136,64*
€ 3,50*
ab € 116,66*
€ 145,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.