Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Pro 3-in-1 7002531 Funk-Wetterstation Vorhersage für 12 bis 24 Stunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q640062
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     7002531
EAN/GTIN:
     4007922051369
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Der Windmesser von BRESSER ist ein professionelles Anemometer für den heimischen Garten. Über die Basisstation können Sie nicht nur die aktuelle Windgeschwindigkeit ablesen. Es lassen sich auch Durchschnittswerte sowie Höchstwerte je Stunde, Tag, Monat oder Jahr anzeigen. Auch ein Windgeschwindigkeitsalarm kann eingestellt werden.

Der 3-in-1 Außensensor ermittelt neben der Windgeschwindigkeit auch die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit. Die ermittelten Werte werden per Funk über eine maximale Reichweite von 150 m an die Basisstation übertragen.

Auch die Basisstation verfügt über integrierte Sensoren zur Messung der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.
Features:
Anzeige von Uhrzeit (12h/24h), Datum und Wochentag || automatische Zeiteinstellung über DCF Funksignal || Weckfunktion || symbolische Wettervorhersage für 24h || integrierte Sensoren zur Messung von Luftfeuchtigkeit (%) und Temperatur (C°/F°) || Anzeige von gefühlter Temperatur, Windkühle, Taupunkt sowie Hitzeindex || Frostwarnung || Windgeschwindigkeitsalarm || Historiendatenspeicher || Hintergrundbeleuchtung (orange) || Displaykontrast einstellbar || abnehmbarer Standfuß sowie Aufhängevorrichtung
Lieferumfang:
Wetterstation · Windmesser · Standfuß · Montagematerial · Bedienungsanleitung
Hinweise:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Vorhersage für:
12 bis 24 Stunden
Abm. Basisstation:
9,5 x 15,5 x 2,4 cm
Anwendungsbereich:
Gadgets & Gesundheit + Garten
Anzeige:
digital
Max. Reichweite im Freifeld:
150 m
Übertragungssignal:
Funk 868 MHz
Funktionen:
Datum + Wochentag + Funk-Uhr (DCF77) + Wettervorhersage + Innentemperatur + Innenluftfeuch
Gehäusefarbe:
Schwarz
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Gewicht (Station):
200 g
Produkt-Art:
Funk-Wetterstation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,68*
€ 79,74*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 62,76*
€ 79,76*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 64,45*
€ 82,71*
€ 3,50*
ab € 66,82*
€ 84,59*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 128,39*
€ 158,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.