Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Signalsäulenelement 171377 SL4-FL24-Y-M LED Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q662771
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171377
EAN/GTIN:
     4015081679065
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Gleichmäßige Ausleuchtung und erhöht die Wahrnehmung von Maschinenzuständen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
40 mm
Leuchtbild:
Multiblitzlicht
Typ:
SL4-FL24-Y-M
Serie:
SL4
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Blitzlicht
Kalottenfarbe:
Gelb
Betriebsspannung:
24 V
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Leuchtfarbe:
Gelb
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,05*
€ 101,04*
€ 5,00*
ab € 85,93*
€ 104,28*
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,69*
€ 108,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,74*
€ 108,17*
Frei Haus
ab € 90,02*
€ 108,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171311
ab € 96,35*
Ähnlich
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 56,86*
Ähnlich
Eaton
171310 SL4-FMS-400
ab € 98,82*
Ähnlich
Eaton
178462 SL7-FMS-800
ab € 150,68*
Ähnlich
Eaton
171298 SL4-PIB-250
ab € 35,61*
Ähnlich
Eaton
171299 SL4-PIB-400
ab € 51,42*
Ähnlich
Eaton
171300 SL4-PIB-IMH
ab € 22,79*
Ähnlich
Eaton
171301 SL4-PIB-IMS
ab € 28,22*
Ähnlich
Eaton
171307 SL4-PIB-T-400
ab € 77,45*
Ähnlich
Eaton
178460 SL7-CB-T-800
ab € 113,57*
Ähnlich
Eaton
179987 SL7-CB-TM
ab € 30,62*
Ähnlich
Eaton
171309 SL4-FMS-250
ab € 88,35*
Ähnlich
Eaton
171306 SL4-PIB-T-250
ab € 61,13*
Ähnlich
Eaton
171308
ab € 81,36*
Ähnlich
Eaton
171297
ab € 31,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.