Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KPS-3227SP1C Lichtsensor SMD (L x B x H) 3.2 x 2.7 x 1.1mm Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67267
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPS-3227SP1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Umgebungslichtsensor
kingbright fototransistor
umgebungslichtsensor
Der KPS-3227SP1C ist ein "Low-Cost" NPN-Silikon-Phototransistor für Umgebungslicht. Er reagiert auf das sichtbare Spektrum und ist an die Empfindlichkeit des menschlichen Auges angepasst.
Anwendung: Erkennung des Umgebungslichts zur Kontrolle von Displaybeleuchtungen in z.B. Mobiltelefonen, PDAs, Notebooks oder Videokameras.
Weitere Informationen:
Höhe:
1.1 mm
Länge:
3.2 mm
Breite:
2.7 mm
Typ:
KPS-3227SP1C
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Bauart:
SMD
Verpackungsart:
Tape cut
Wellenlänge (max.):
580 nm
Wellenlänge (min.):
580 nm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Lichtsensor
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, 871-7365
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,222*
€ 0,304*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,41*
1 Tag
2011
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,74*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,219*
€ 0,80*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.