Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6EP3332-7SB00-0AX0 Netzteil / Stromversorgung 24V 2.5A 60W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q716882
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP3332-7SB00-0AX0
EAN/GTIN:
     4025515155140
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Die 1-phasigen SITOP PSU6200 mini sind schmale und platzsparende Stromversorgungen für den unteren Leistungsbereich. Verwendung finden sie im Bereich dezentraler Anwendungen in Schaltkästen oder in kleinen Schaltschränken. Sie zeichnen sich durch die geringe Verlustleistung über den gesamten Lastbereich aus. Auch im Leerlauf sind die Verluste äußerst gering, weshalb sie u. a. zur effizienten Versorgung von Maschinen und Anlagen prädestiniert sind, die sich oft im Stand-by-Betrieb befinden. Die Schaltnetzteile besitzen einen Weitbereichseingang für Wechselstrom- und Gleichstromnetze, dabei unterstützen Steckklemmen den einfachen elektrischen Anschluss. Der große Temperaturbereich bietet universelle Einsatzmöglichkeiten. Egal welche Branche, egal welche Anforderung � Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Hinweise:
Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben).
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Höhe:
100 mm
Länge:
88 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
0.26 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (nom.):
24 V
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
6EP3332-7SB00-0AX0
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V
Ausgangsspannung (max.):
24 V
Eingangsspannung (max.):
275 + 264
Eingangsspannung (min.):
110 + 85
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Eingangsspannung:
18.5 - 32.2 V/DC
Produkt-Art:
Netzteil / Stromversorgung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,35*
€ 74,57*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,88*
€ 75,21*
€ 5,46*
ab € 60,29*
€ 75,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,59*
€ 76,54*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,86*
€ 79,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP42317HB000AX0
ab € 232,00*
Zubehör
Siemens
6EP43467RB000AX0
ab € 59,99*
Zubehör
Siemens
6EP43477RB000AX0
ab € 86,43*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA61
ab € 85,94*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA51
ab € 85,68*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA41
ab € 94,22*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA21
ab € 87,25*
Zubehör
Siemens
6EP44377FB003DX0
ab € 120,64*
Zubehör
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 130,14*
Zubehör
Siemens
6EP44377EB003DX0
ab € 169,12*
Zubehör
Siemens
6EP44387EB003DX0
ab € 177,27*
Zubehör
Siemens
6ES71936LF300AW0
ab € 2,178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.