Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat 591000161 Werkzeugtafel 1 Stück (L x B x H) 430 x 30 x 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q757032
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     591000161
EAN/GTIN:
     4006793507616
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Zweiseitige Werkzeugtafel mit 25 Steckplätzen und einem 400 mm breitem Klemmfach für PARAT Hartschalen Werkzeugkoffer. Ideal, um Werkzeug und Zubehör gut sortiert und übersichtlich aufzubewahren und zu transportieren!
Hinweise:
Lieferung erfolgt ohne Werkzeug.
Weitere Informationen:
Höhe:
240 mm
Länge:
430 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Werkzeugtafel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,65*
€ 31,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,27*
€ 31,67*
€ 5,46*
ab € 24,24*
€ 32,20*
€ 3,90*
ab € 27,53*
€ 36,59*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 30,18*
€ 40,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.