Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL80A-1 Sicherheits-Messleitungs-Set Lamellenstecker 4mm Prüfspitze 1.50m Schwarz, Rot 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75766
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3971229
EAN/GTIN:
     0095969589901
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Standard-Messleitungssatz mit Silikon-Messleitungen.
Features:

Silikon-Messleitungen
Lieferumfang:
TL71-1 Satz Silikon-Messleitungen · 2 Krokoklemmen · 2 Messspitzen-Verlängerungen · Tragetasche C75.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Kabellänge:
1.50 m
Nennspannung:
300 V
Typ:
TL80A-1
Nennstrom:
10 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm
Material:
Silikon
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher + abgewinkelt
Messkategorie:
CAT II 300 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Prüfspitze
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: messleitung 1,5 m lamellenstecker schwarz, prüfmittelset fluke, messkabel bananenstecker, 095969589901, Fluke, TL80A-1, 731-8982
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,65*
€ 105,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,92*
€ 105,70*
€ 5,46*
ab € 93,98*
€ 105,75*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,81*
€ 107,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,04*
€ 108,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 427,43*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 865,86*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 722,49*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 860,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.