Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning SUN 2 Photovoltaik-Multimeter kalibriert (ISO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79419
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050420
EAN/GTIN:
     4014651504202
Suchbegriffe:
Einstrahlungs-Temperaturmessgerät
Multimeter
Multitester
PV-Installationstester
Ideal zur Planung, Inbetriebnahme- und Wiederholungsprüfung von netzgekoppelten PV-Systemen gemäß VDE 0126-23 sowie zur Prüfung von thermischen Solaranlagen.
Features:
Solare Einstrahlungsmessung in W/m2 oder BTU/h/ft2
2-Kanal-Temperatursensor zur Messung der Modul- und Umgebungstemperatur
Digitaler Kompass zur Bestimmung der Himmelsrichtung
Neigungswinkelmesser zur Bestimmung der Dach-/Modulneigung
Datenlogger für 5.000 Displayanzeigen
Echtzeituhr mit Datum-/Zeitstempel
USB-Schnittstelle mit Downloadsoftware
Präzise, robust und handlich
Lieferumfang:
Tasche · Gummischutzrahmen · Modul- und Umgebungstemperatursensor · USB-Kabel · Downloadsoftware (CD) · 2 Micro-Batterien (AAA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Länge:
150 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
265 g
Schnittstellen:
USB
Typ:
SUN 2
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Kalibriert:
ISO
Produkt-Art:
Photovoltaik-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: PV-Messgerät, PV-Prüfgerät, Temperaturlogger, pv messgerät, 04014651504202, Benning, SUN 2
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 385,78*
€ 440,23*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 395,45*
€ 440,24*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 398,50*
€ 440,91*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 392,10*
€ 441,15*
€ 4,90*
ab € 396,95*
€ 443,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,23*
€ 523,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,83*
€ 519,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,52*
€ 515,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,64*
€ 486,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,46*
€ 470,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,78*
€ 459,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 385,78* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
Zubehör
Benning
05042101
ab € 1.381,00*
Zubehör
k.A.
759450
ab € 1.471,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.