Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstrahl.-/Temp.-Messge. SUN 2 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstrahl.-/Temp.-Messge. SUN 2 Benning
Einstrahl.-/Temp.-Messge. SUN 2 Benning
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740834
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     50420
EAN/GTIN:
     4014651504202
Suchbegriffe:
Einstrahlungs-Temperaturmessgerät
Multimeter
Multitester
PV-Installationstester
Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät SUN 2

Ausführung: Mit kalibrierter Photovoltaik-Referenzzelle zur präzisen Messung der solaren Einstrahlung, 2-Kanal-Temperatursensor, digitalem Kompass, Daten-Logger für Bestrahlungsstärke, Modul-/Umgebungstemperatur, Datums-/Zeitstempel mit Echtzeituhr und einstellbarem Messintervall (1-60 Minuten), Funkverbindung mit ca. 30 m Reichweite im Freigelände zu Photovoltaik-Installationstester BENNING PV 1-1 (Bestell-Nr. 5586 0300) und USB-Schnittstelle für den Messwertdownload.

Anwendung: Ideal zur Planung, Inbetriebnahme- und Wiederholungsprüfung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446) und Prüfung thermischer Solaranlagen (Solarthermie). Geeignet für Solarteure (Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche, Wirtschaftlichkeitskontrolle), Photovoltaik-Sachverständige sowie Service- und Wartungsteams. Zur Messung der solaren Einstrahlung, Photovoltaikmodul- und Umgebungstemperatur, Himmelsrichtung und des Neigungswinkels.

Lieferumfang: Messgerät, Tasche, Gummischutzrahmen, Modul-/Umgebungstemperatursensor, USB-Kabel, Auslesesoftware (CD) und Batterien.

Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
5000
Neigungswinkelmesser min.:
0 °
Neigungswinkelmesser max.:
80 °
Solare Einstrahlung min.:
100 W/m²
Solare Einstrahlung max.:
1250 W/m²
Umgebungstemperatur min.:
–30 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
50420
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: PV-Messgerät, PV-Prüfgerät, Temperaturlogger, pv messgerät, 55860400, Benning, Einstrahlungsgerät, Meßgerät, QR5061075, Temperaturmessgerät
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 388,51*
€ 430,59*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,02*
€ 430,60*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 398,76*
€ 431,49*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 394,39*
€ 431,73*
€ 4,90*
ab € 398,78*
€ 434,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,73*
€ 513,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,82*
€ 509,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 426,75*
€ 507,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,61*
€ 494,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 415,19*
€ 494,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 415,15*
€ 494,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,52*
€ 487,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,39*
€ 469,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 394,39* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,48*
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,35*
Zubehör
Benning
05042101
ab € 1.392,36*
Zubehör
k.A.
759450
ab € 1.462,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.