Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CM 1-2 Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79521
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044062
EAN/GTIN:
     4014650440624
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Drehstromzähler
Robuste und kompakte Stromzange für eine sichere Wechselstrommessung bis 400 A/AC. Zusätzlich können AC/DC-Spannungen, Widerstände und Durchgangstests durchgeführt werden. Die Anzeige erfolgt digital über ein LC-Display. Über einen Schiebeschalter können drei Messbereiche ausgewählt werden. Dies ermöglicht die Messung von Haushalts- und Industrieströmen.
Features:
Digitale Anzeige
Spannung/Strom/Widerstand
Akustischer Durchgangsprüfer
Lieferumfang:
2 Mignon-Batterien (Typ AA) · Tasche · Sicherheitsmessleitungen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
225 g
Schnittstellen:
keine
Messart:
Mittelwert
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 20 MΩ
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 81,06*
€ 86,34*
2 Tage
22
€ 5,45*
ab € 80,64*
€ 86,35*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 80,76*
€ 86,74*
2 Tage
41
€ 4,95*
ab € 82,08*
€ 87,87*
4 Tage
35
€ 4,79*
ab € 81,94*
€ 87,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,2825*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,06*
Zubehör
Benning
044146
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.