Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kendrion Sitzventil 0 bis 12 bar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q861923
Hersteller:
     Kendrion
Herst.-Nr.:
     46.006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Pneumatische Sitzventile Typ Kuhnke 46.0. Mit Befestigungslasche, unabhängig vom Versorgungsdruck arbeitender Vorsteuerkopf, der eine Betätigung auch bei unterschiedlichem Steuerdruck gewährleistet. Steuerdruck min./max; .: 1,5/8,0 bar, Druckbereich: 0 bis 12 bar, Rückstellung: Feder, Nennweite: NW 2 (2,0 mm), Funktion: 3/2-Wege, Gehäuse: Messing, Stößel: CrNi-Stahl, korrosionsbeständig, Dichtungen: Perbunan, ölbeständig, Einbaulage: beliebig, Druckmittelanschluss: M 5, Umgebungstemperatur: –10 bis +70 °C. Medium: gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluft oder andere gasförmige Medien mit zulässiger Viskosität nach ISO-VG 10. Technische Merkmale (Typ, Nullstellung, Betätigung): 46.006, NC, Nullstellung geschlossen, Druck an 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
3/2-Wege NC Sitzventil
Herst.-Teilenr.:
46.006
Nennweite:
2 mm
Anzeigebereich Druck:
bis
Anschluss:
M5 Steckverbinder
Betriebsdruck (max.):
12 bar
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,34*
€ 277,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,20*
€ 275,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.