Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kendrion Sitzventil 0 bis 12 bar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q862023
Hersteller:
     Kendrion
Herst.-Nr.:
     74.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Sitzventile direktgesteuert Typ Kuhnke 74.00. Speziell für den Einsatz in Schalttafeln und Betätigungseinrichtungen; Druckbereich: 0 bis 12 bar, Nennweite: 2,0 mm, Funktion: 3/2-Wege, Material Gehäuse: Zink-Legierung, Stößel: Messing, Führungslager: Polyamid, Einbaulage: beliebig, Druckmittelanschluss: M 5, Medium: gefilterte (5,0 µm) geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluft oder andere gasförmige Medien mit zulässiger Viskosität nach ISO-VG 10, Umgebungstemperatur: –10 bis +60°C. Ausführung mit Tastrolle Typ 74.003. Betätigungskraft bei 6, ; 0 bar: ca. 9,0 N. Typ: 74.003, Sitzventil
Weitere Informationen:
Ausführung:
3/2-Wege NC Sitzventil
Herst.-Teilenr.:
74.003
Nennweite:
2 mm
Anzeigebereich Druck:
bis
Anschluss:
M5 Steckverbinder
Betriebsdruck (max.):
12 bar
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.