Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PMS 0,64 SMD Messleitungs-Set Schwarz, Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q905812
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     932960001
EAN/GTIN:
     4250260231478
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
SMD-Relais
MICRO-KLEPS:
Miniatur-Klemmprüfspitze mit drehbarer Drahtzange und flexiblem Schaft zum Abgreifen von sehr dünnen Drähten bis max. ø 2 mm.

MICRO-PRUEF MPS 2/0,64 FT:
Miniatur-Prüfspitze mit federnder Tastspitze aus Edelstahl zum Abtasten von feinsten Messpunkten und SMD-Bauteilen.

Micro-SMD Clip 1:
Selbsthaltender 2-poliger Prüfclip, speziell für SMD-Bauteile mit 0,64 mm Stiftanschluss. Vergoldete Spitze

MAL N 4-0,64/100-0,25:
Messleitung mit 4 mm Stecker und 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise und 0,64 mm Buchse. (Länge: 100 cm)
Features:
Micro-Prüfmittel-Set für SMD-Bauteile und 0,64 mm System
Lieferumfang:
1 x Micro-Klemmprüfspitze MICRO-KLEPS schwarz (973 972-100) · 1 x Micro-Klemmprüfspitze MICRO-KLEPS rot (973 972-101) · 1 x Micro-Prüfspitze MICRO-PRUEF MPS 2/0,64 FT schwarz (973
995-100) · 1 x Micro-Prüfspitze MICRO-PRUEF MPS 2/0,64 FT rot (973 995-100) · 1 x Prüfklemme MICRO-SMD CLIP 1 (972 416-100) · 1 x Meßleitung MAL N 4-0,64/100-0,25 schwarz (934 160-100) · 1 x Meßleitung MAL N 4-0,64/100-0,25 rot (934 160-101)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Typ:
PMS 0,64 SMD
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: Subminiaturrelais, smd relais, 04250260231478, SKS Hirschmann, PMS 0, 64 SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,39*
€ 41,23*
€ 8,95*
ab € 29,41*
€ 41,25*
2 Tage
33
€ 14,99*
ab € 43,54*
€ 62,20*
7 Tage
32
€ 6,99*
ab € 55,51*
€ 72,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930584101
ab € 1,00*
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 0,92*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 0,92*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,16*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 3,90*
Zubehör
SKS Hirschmann Test & Measurement
KD 10 RED
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.