Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton MB2-PA66-BK Befestigungssockel schraubbar, nieten 151-28210 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R049761
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28210
EAN/GTIN:
     5022660022869
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Zwei-Wege-Einschlaufrichtung des Kabelbinders. Einfach zu installieren mit einer Schrauben oder einem Spreizniet. Sichere Halt, auch in Verbindung mit Vibration Diese Befestigungssockel können aufgrund ihrer flachen Form in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen verbaut werden, wie z. B. im Telekommunikationsbereich oder in Schaltschränken
Features:
Schwarz
Befestigungssockel
schraubbar, nieten

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.30 mm
Länge:
12.50 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
12.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
151-28210
Typ:
MB2-PA66-BK
Max. Binder-Breite:
5 mm
Montage-Ø (max.):
5 mm
Befestigungsart:
schraubbar + nieten
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,14906*
€ 0,20706*
100
€ 5,00*
ab € 0,1511*
€ 0,2101*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1499*
€ 0,2101*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1613*
€ 0,2213*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-28119
ab € 0,109*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28219
ab € 0,1431*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2351*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28449
ab € 0,3799*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28469
ab € 0,441*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28529
ab € 0,5979*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.