Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Serviceschnittstellen 09 45 452 1560 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R077231
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 45 452 1560
EAN/GTIN:
     4064161221021
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
09454521560
Typ:
09 45 452 1560
Temperaturbereich:
+70 °C (max)
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Silber
Max. Temperatur:
+70 °C
Produkt-Art:
Serviceschnittstellen
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung harting, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung cat6, Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 10,87*
€ 14,58*
5 Tage
54
€ 6,95*
ab € 10,8747*
€ 14,8829*
3 Tage
44
€ 6,40*
ab € 11,40541*
€ 15,30541*
€ 6,90*
ab € 11,90*
€ 15,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,99*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 80,45*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,53*
Zubehör
Harting
09455020000
ab € 1,731*
Zubehör
Harting
09455020001
ab € 4,27524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.