Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRR6038-100Y Drossel SMD 10 µH 38 mΩ 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R081352
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR6038-100Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Leistungsdrossel, SRR6038-100Y, BOURNS Features * Geschirmte SMD * Höhe von max. 4 mm * RoHS-kompatibel Anwendungen * Eingang/Ausgang von DC/DC-Wandlern * Tragbare Kommunikationsgeräte * Camcorders * LCD TVs
Weitere Informationen:
Höhe:
3.8 mm
Länge:
6.8 mm
Breite:
6.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SRR6038-100Y
Nennstrom:
2 A
fQ:
2.52 MHz
Widerstand:
38 mΩ
Induktivität (L):
10 µH
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
30 %
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 10µh, smd drossel, Bourns, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,35*
10
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,48*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,86*
2 Tage
86
3
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,54*
€ 1,419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.