Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3310C-001-103L Leitplastik-Potentiometer 0.25W 10kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R085182
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3310C-001-103L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potentiometer aus leitfähigem Kunststoff, 3310C-001-103L, Bourns Features * Leitfähiger Kunststoff * Leiterplatten- und Buchsenmontage * Kunststoff- oder Metallbuchse und Kunststoffwelle * Hält typischen industriellen Waschprozessen stand * Kompaktes Gehäuse spart Platinen- und Schalttafelplatz
Features:
10 kΩ
linear
Lieferumfang:
3310C-001-103L.
Weitere Informationen:
Länge:
9.53 mm
Breite:
9.53 mm
Ausführung:
gewinkelt
RoHS-konform:
Ja
Typ:
3310C-001-103L
Temperaturbereich:
-40 - 125 °C
Widerstand:
10 kΩ
Belastbarkeit:
0.25 W
Anschluss:
Lötpins
RM:
2.5 mm
Achs-Ø:
3.18 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Leitplastik-Potentiometer
Drehwinkel (elektrisch):
270 °
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Anzahl Umdrehungen:
1
Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, Bourns, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,64*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,80*
1
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 2,99*
1
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 3,02*
1
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
021-2220
ab € 4,20*
Zubehör
Elma
020-2220
ab € 3,48*
Zubehör
Elma
020-3220
ab € 3,48*
Zubehör
Elma
021-1220
ab € 4,21*
Zubehör
Elma
020-1220
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.