Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 197213 EASY-E4-DC-12TC1 SPS-Steuerungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R310201
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197213
EAN/GTIN:
     4015081939466
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
58 mm
Breite:
71.5 mm
Schutzart:
IP20
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
EASY-E4-DC-12TC1
Typ:
EASY-E4-DC-12TC1
Min. Umgebungstemperatur:
-25 °C
Wochen-/Jahres-Schaltuhr:
Ja
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl analoge Ausgänge max.:
0
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Betriebsspannungsbereich:
24 V/DC (max)
Montageart (Details):
Hutschiene IEC/EN 60715, 35 mm oder Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zu
Umgebungstemperatur:
-25 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Erweiterung, Eaton-Kompaktsteuerung, eaton easy, Eaton, EASY-E4-DC-12TC1, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,54*
€ 131,09*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 120,70*
€ 131,17*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 121,27*
€ 131,82*
Frei Haus
ab € 116,78*
€ 131,98*
Lager 615
Frei Haus
ab € 124,15*
€ 136,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
061360
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
197214
ab € 97,56*
Zubehör
Eaton
197217
ab € 54,44*
Zubehör
Eaton
197223
ab € 95,75*
Zubehör
Eaton
197506
ab € 124,58*
Zubehör
Eaton
197513
ab € 103,93*
Zubehör
Eaton
197517
ab € 97,77*
Zubehör
Eaton
197516
ab € 104,30*
Zubehör
Eaton
197504
ab € 132,52*
Zubehör
Eaton
197220 EASY-E4-DC-16TE1
ab € 98,07*
Zubehör
Eaton
197507 EASY-E4-DC-12TCX1P
ab € 106,10*
Zubehör
Eaton
197505 EASY-E4-UC-12RCX1P
ab € 118,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.