Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann Steckdosenleiste 3fach Grau Schutzkontakt Vario Linea


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R45774
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0200c00032308
EAN/GTIN:
     4012096123309
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Professionelle USVs und IP-Steckdosen sind überwiegend mit Kaltgeräte-Buchsen ausgestattet. Oft werden aber Schutzkontakt-Steckdosen benötigt. Mit dieser Steckdosenleiste können Sie bis zu drei Verbraucher an einem Kaltgeräte-Anschluss betreiben.
Features:
Kaltgeräte Stecker
Extra stabile Ausführung mit Montagelöchern
Um 90 Grad gedrehte Dosen
64 mm Steckdosenabstand
Hinweise:
Nicht zur Verteilung an der Schutzkontakt-Steckdose geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Farbe:
grau
Breite:
72 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Frequenz:
50 Hz
Steckdosen:
3
Montageart:
Hutschiene + Wand + Boden
Anzahl Kaltgeräte-Steckdosen C13 10A:
0
Anzahl Kaltgeräte-Steckdosen C19 16A:
0
Kabellänge (Details):
1.5 m
Mengenangaben:
3fach
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,27*
€ 34,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,97*
€ 44,61*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 44,61*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 64,75*
€ 83,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.