Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar ST-8300 Dampfbügeleisen Weiß, Blau 2000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R473681
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     ST-8300
EAN/GTIN:
     8713016066299
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen
Leicht zu handhabendes, leistungsstarkes Bügeleisen. Optimale Bügelergebnisse bei 2000 W. Langlebige, glatte Keramiksohle für einfaches und schnelles Bügeln. Mit stufenloser Temperaturregelung, vertikaler Dampf-, Sprüh- und Selbstreinigungsfunktion.
Features:
Leistung 2000 W
Keramiksohle
vertikaler Dampf
Lieferumfang:
Dampfbügeleisen + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Farbe:
weiß + blau
Gewicht:
400 g
Herstellerfarbe:
Weiß + Blau
Bügelsohle:
Keramikbeschichtet
Konstante Dampfmenge:
16 g/min
Extra-Dampfstoß:
40 g/min
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: 08713016066299, Tristar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
ST-8320
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.