Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61034853
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     ST-8320
EAN/GTIN:
     8713016071309
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen tristar
Bügeln ist nicht für jeden die Lieblingsbeschäftigung im Haushalt, mit einem guten Bügeleisen geht es aber erheblich einfacher und schneller. Das Tristar ST-8320 Bügeleisen ist leicht, leistungsstark und dank Keramiksohle optimal geeignet, um faltenfreie Ergebnisse zu erzielen. Mit 2600 W Leistung heizt sich das Bügeleisen schnell auf, wobei sich die Temperatur stufenlos einstellen lässt.

Kontinuierlicher Dampfdruck
Das Tristar ST-8320 Bügeleisen erzeugt einen kontinuierlichen Dampfdruck von 25 g/min., mit dem Sie Ihre Kleidungsstücke problemlos von Falten befreien. Hartnäckige Falten? Dann benutzen Sie die praktische Dampfstoßfunktion, um etwas zusätzliche Dampfleistung abzurufen. Der Behälter fasst mit 370 ml genug Wasser, um eine ganze Waschmaschinenladung zu bügeln.

Robuste Keramiksohle für zusätzlichen Komfort
Die glatte Keramiksohle heizt sich sehr schnell auf, und mit dem stufenlos einstellbaren Temperaturregler können Sie die optimale Temperatur für jedes Kleidungsstück wählen. Während des Bügelns sorgt eine Selbstreinigungsfunktion dafür, dass Kalkpartikel vollständig aus dem Wasser entfernt werden und Ihr Bügeleisen weiterhin perfekt funktioniert. Das 1,9 m lange Kabel ist ausreichend lang, um das Bügeleisen auch vertikal zu benutzen und empfindliche Kleidungsstücke aufzufrischen.

Selbstreinigend und Antitropf-Funktion
Der größte Feind aller Bügeleisen ist Kalk. Jedes Leitungswasser enthält kleinste Kalkpartikel, die sich am Dampfbügeleisen ablagern können. Das Tristar ST-8320 Dampfbügeleisen hat eine spezielle Antikalk- und Selbstreinigungsfunktion, um einer Kalkbildung vorzubeugen. Dadurch ist das Dampfbügeleisen sehr langlebig.

Lieferumfang:
Tristar-Dampfbügeleisen, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016071316
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons
318 mm
Höhe des Versandkartons
523 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1144 g
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1355 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2600 W
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
1.9 m
Dampfstoßleistung
70 g/min
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
25 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.37 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Wassertank
Eingebaut
Anti-Kalk-System
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
ST-8300
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.