Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec CLASSIC 186 11186 Transportkiste Aluminium (L x B x H) 785 x 565 x 482mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R524941
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     11186
EAN/GTIN:
     4014688111862
Suchbegriffe:
Aluboxzylinderschloss
Alutransportboxzylinderschloss
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox...
Außenmaße (LxBxH): 785x565x482 mm, Innenmaße (LxBxH): 760x530x462 mm.
Features:
Standard-Aluminiumbox inkl. 2 Zylinderschlössern
Weitere Informationen:
Höhe:
482 mm
Länge:
785 mm
Breite:
565 mm
Innenmaß Tiefe:
530 mm
Innenmaß Höhe:
462 mm
Innenmaß Breite:
760 mm
Gewicht:
6.3 kg
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Transportkiste
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,58*
€ 162,16*
Lager 615
Frei Haus
ab € 139,65*
€ 168,60*
€ 4,95*
ab € 139,58*
€ 168,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,43*
€ 170,59*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 145,37*
€ 174,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11142
ab € 107,59*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11030
ab € 54,67*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11048
ab € 68,82*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11068
ab € 80,87*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11093
ab € 92,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.