Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7588-AT-11186 Herst.-Nr.: 11186 EAN/GTIN: 4014688111862 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alutec Alubox Alukiste Classic 186 Die Alutec Aluminumbox Classic 186 ist eine preiswerte Transportkiste mit zwei Zylinderschlössern. Die Aluboxen der Classic-Serie sind in praxisbewährten Standardgrößen erhältlich und perfekt und praktisch für Haushalt, Reise, Werkstatt oder Montage. Ausstattung der Alutec Alubox Classic 186 - Preiswerte Transportbox aus 0,8 mm starkem Aluminium mit 186 Liter Volumen
- Innenmaß 760 x 530 x 462 mm (LxBxH)
- Außenmaß 785 x 565 x 482 mm (LxBxH)
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Leicht, stabil und formbeständig durch Kasten- und Deckelrahmen aus Aluminiumprofilen
- Geprägte Eck-Verstärkungssicken für hohe Formstabilität bei geringem Eigengewicht
- Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende und auswechselbare Gummidichtung im Rahmenprofil
- Robuste Hebelspannverschlüsse mit zusätzlichen Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- 2 Zylinderschlösser serienmäßig installiert
- Stabiler Klappdeckel mit zwei Fangbändern zur Entlastung der Scharniere
- Ergonomische, hoch belastbare, selbsteinklappende Sicherheitsgriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung
Länge: 785 mm Breite: 565 mm Höhe: 482 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zylinderschlösser Aluboxen, Alu-Transportbox, Aluminium-Transportbox, Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, alu transportbox alutec, ersatzschloss aluminiumtransportbox, alukiste alutec, Alutec, Aluminiumboxen, Alubox, Aluboxen, Alu Box, Alu Boxen, Box, Boxen, Kiste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (24) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7588 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 134,94* | € 163,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 140,11* | € 169,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 140,16* | € 169,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 142,26* | € 171,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 144,69* | € 175,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7588 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7588 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7588 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|