| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R644072 Herst.-Nr.: T0052923799 EAN/GTIN: 4003019448067 |
| |
|
| | |
| Lötkolben-Set für hohe Beanspruchung. Höchste Leistung mit dem neuen Lötkolben-Kit. Um den steigenden Anforderungen komplexer, leistungsstarker Lötanwendungen gerecht zu werden, hat Weller Smart Tips entwickelt. Diese Spitzen haben einen integrierten Chip in jeder Spitze, der dem Anwender viele neue Funktionen bietet. Die Ultra-Lötspitzen bieten eine optimierte Wärmeübertragung mit einer maximalen Leistung von 150 W und einer Leistung von 24 V für sehr große Bauteile. Lieferumfang: T0052923599 WXUPS MS Ultra-Löthandstück 150W, 24V für RTUS MS Ultra-Lötspitzen + T0050113299 RTUS 032 S MS Ultra Lötspitze, Meißel 3,2 x 0,8 mm + T0051517499N WSR 200 Sicherheitsablage Weitere Informationen: | | Temperaturbereich: | 100 - 450 °C | Betriebsspannung: | 24 V/AC | Leistung (max.): | 150 W | Max. Temperatur: | 450 °C | Min. Temperatur: | 100 °C | Produkt-Art: | Lötset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötkolben, Weller, WXUPS, digitale Lötstation, analoge Lötstation |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 253,73* | € 299,87* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,71* | € 299,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,08* | € 323,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 283,74* | € 341,03* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 311,10* | € 361,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|