Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 8178 620 Bolzenschneider 620mm 44 HRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R744041
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2675145
EAN/GTIN:
     4010886933763
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
620 mm
Gewicht:
2460 g
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN ISO 5743
Produkt-Art:
Bolzenschneider
Schneidhärte:
44 HRC
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,57*
€ 79,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,59*
€ 79,94*
8 Tage
79
Frei Haus
ab € 65,28*
€ 81,67*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,48*
€ 81,94*
4 Tage
49
€ 5,45*
ab € 66,28*
€ 82,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-8178 620
ab € 55,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.