Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R746711 Herst.-Nr.: 2675188 EAN/GTIN: 4010886933794 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 900 mm | Gewicht: | 3.5 kg | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | DIN-Norm: | DIN ISO 5743 | Produkt-Art: | Baustahlmatten-Schneider | Schneidhärte: | 40 HRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gedore, 8179 900 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 97,79* | € 123,74* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,76* | € 124,15* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 101,55* | € 125,57* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,69* | € 126,15* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,30* | € 126,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|