Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0ICV2005AXV Entlötstation 200W 150 - 450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R757902
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ICV2005AXV
EAN/GTIN:
     4003008153828
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
Ersa i-CON VARIO 2 MK2, ESD 2-Kanal Löt- und Heißluftstation mit Vakuumpumpe, Heißluftkolben AIR-TOOL 200W und X-TOOLvario 150W, antistatisch

Die i-CON VARIO 2 MK2 Mehrkanal Löt-und Entlötstation wird höchsten Ansprüchen an professionellem Löten und Entlöten gerecht. 2 ERSA Tools können gleichzeitig mit Heißluft und Vakuum betrieben werden.
Dem Anwender stehen an dieser Station zur kontaktlosen Energieübertragung ein ergonomischer Heißluftkolben AIR-Tool (200 W) sowie zum Entlöten bedrahteter Bauelemente der X-Tool vario (150 W) zur Verfügung.

Alle Löttools verfügen über einen Beschleunigungssensor, der nach Ablegen eine automatische Standby Schaltung (150-300°C) oder auch eine Ruhezustandsfunktion (Raumtemperatur) einstellen lässt. Sekundenschnell heizen die Tools durch das Bewegen wieder in den Betriebsmodus. Neben dem Heißluftkolben AIR-TOOL können optional weitere ERSA Lötwerkzeuge verwendet werden.
Sämtliche Funktionen, inklusive der Luft- und Vakuumerzeugung, sind in einer zentralen Versorgungseinheit mit einer sehr einfachen i-Op Bedienung und übersichtlichen Displays integriert. Die Station bietet darüber hinaus Schnittstellen für das automatische Einschalten von Ersa Lötrauchabsaugungen (durch Standby-Signal)und eine Steuerungsmöglichkeit von ERSA Infrarot-Vorheizungen sowie einen USB-Anschluss. Über eine optionale microSD Speicherkarte kann die Station oder die Tools schnell und sicher aktualisiert werden und ist damit auch für zukünftige Tools gerüstet. Die Station ist für den Einsatz in ESD-Schutzzonen bestens geeignet.
Lieferumfang:
0ICV2035AP Regelstation i-CON VARIO2 200W, antistatisch mit 230 V Netzkabel + 0470ERJ Heißluftkolben i-AIR S-TOOL, 24V, 200W, antistatisch mit Heissluftspitze 0472ER 3,5mm rund + 0A55 Ablageständer für i-AIR-S TOOL, antistatisch + 0740EDJ Entlötkolben X-TOOL VARIO, 24V, 150W, antistatisch mit Entlötspitze 0742ED1225H 1,2 mm innen, + 0A56 ERSA Ablageständer für Entlötkolben X-Tool Vario
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
150 - 450 °C
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (max.):
200 W
Lötspitzen-Art:
Dauerlötspitze
Max. Temperatur:
450 °C
Min. Temperatur:
150 °C
Produkt-Art:
Entlötstation
Weitere Suchbegriffe: entlötstation ersa, entlötstation, Ersa, ersastationenwerkzeugecat, digitale Lötstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.682,12*
€ 1.747,71*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.634,46*
€ 1.747,72*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.679,55*
€ 1.747,92*
Frei Haus
ab € 1.730,11*
€ 1.795,37*
Frei Haus
ab € 1.745,33*
€ 1.813,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.747,72*
€ 2.079,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.730,77*
€ 2.059,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.714,33*
€ 2.040,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.667,33*
€ 1.984,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.634,46*
€ 1.945,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF15/SB
ab € 9,10*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF32/SB
ab € 9,47*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF40/SB
ab € 9,05*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142BDLF20/SB
ab € 9,39*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF10/SB
ab € 6,45*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF46A/SB
ab € 12,52*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142SDLF08L/SB
ab € 13,01*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142WDLF35/SB
ab € 13,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF13/SB
ab € 9,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142PDLF10/SB
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.