Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland Alan 42 DS C1267 CB-Handfunkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R772831
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1267
EAN/GTIN:
     8011869200007
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
funkgeräte midland
Der digitale Squelch macht die Bedienung des 42 DS besonders komfortabel und garantiert zu jedem Zeitpunkt die optimale Empfängerempfindlichkeit. Durch Umschaltung der Ländernorm ist das Gerät in jedem europäischen Land einsatzfähig. Das umfangreiche Zubehör des Alan 42 DS bietet die Möglichkeit das Gerät in unterschiedlichen Szenarien zu verwenden. Für den portablen Betrieb mit Akkus bzw. Alkaline Batterien liegen zwei wechselbare Batteriefächer bei. Diese können einfach gegen den Bordspannungsadapter mit 12V-Zigarettenanzünderanschluss getauscht werden, um das Gerät mobil im Kfz zu betreiben. Externe CB-Antennen mit PL-Stecker werden über den zusätzlichen Antennenanschluss des Bordspannungsadapters angeschlossen. Der Zubehöranschluss nach dem Midland/Albrecht 2-Pin Standard ermöglicht den Anschluss von externen Headsets für jede Anwendung. Weiterhin bietet das Gerät einen Standard BNC Antennenschluss, um die Reichweite im portablen Betrieb noch weiter optimieren zu können.
Features:
Mit digitaler Rauschsperre (Squelch)
Jede europäische Ländernorm
Empfangssignalstärke und Sendeleistung
Lieferumfang:
Inkl. Batterieleerfach für 6 Alkalibatterien vom Typ AA + Akkuleerfach für 8 aufladbare Mignonzellen vom Typ AA mit Ladeanschluss + Steckerlader + Bordspannungsadapter mit Antennenanschluss für PL-Stecker + Antenne + Gürtelclip + Trageschlaufe
Weitere Informationen:
Gewicht:
220 g
Kanäle:
40 FM
Sendeleistung:
FM: 4 W + AM: 1 W
Frequenz:
27 MHz
Produkt-Art:
CB-Handfunkgerät
Besonderheiten:
Rauschsperre-Regler (Squelch)
Weitere Suchbegriffe: funkgeräte, Midland, Alan 42 DS, CB-Funk, Zivilfunk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 109,24*
€ 136,69*
€ 4,70*
ab € 109,89*
€ 136,71*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 118,08*
€ 147,87*
€ 5,00*
ab € 119,55*
€ 149,82*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 123,78*
€ 153,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.