Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sodastream Wassersprudler Duo Titan inkl. 1 Glasflasche, inkl. 1 PET-Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-R775942
Hersteller:
     SodaStream
Herst.-Nr.:
     201118
EAN/GTIN:
     7290113765726
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzflasche für Wassersprudler
Karbonisiererflasche
Trinkwassersprudler
Wassersprudler
Mit der Kombination aus spülmaschinengeeigneten Glas- und Kunststoffflaschen musst du, egal ob zu Hause oder unterwegs, nie wieder auf deine Lieblingsgetränke verzichten.
Features:
Quick Connect-Technologie ermöglicht einfaches Einsetzen des CO2-Zylinders
Lieferumfang:
SodaStream DUO Wassersprudler (Farbe: Titan) + 1L spülmaschinenfeste Glasflasche + 1L spülmaschinenfeste KSTF-Flasche + Anleitung
Hinweise:
CO2-Zylinder nicht im Lieferumfang enthalten.

CO2-Austauschzylinder
Wenn Ihr Sodastream CO2-Zylinder verbraucht ist, können Sie diesen gegen einen kleinen Unkostenbeitrag in einer unserer Filialen oder in einer von vielen weiteren Sodastream-Verkaufsstellen gegen einen vollen Zylinder eintauschen. Falls Sie zur Sicherheit einen zusätzlichen Zylinder bevorraten möchten, empfehlen wir Ihnen eines unserer Sparsets inkl. Glas-Karaffe.
Weitere Informationen:
Tiefe:
280 mm
Höhe:
440 mm
Farbe:
grau
Breite:
155 mm
Fassungsvermögen:
1 l
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 280: Enthält Gas unter Druck
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 403: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Signalwort:
Warnung
Herstellerfarbe:
Titan
Kategorie:
Wassersprudler
Besonderheiten:
inkl. 1 Glasflasche + inkl. 1 PET-Flasche
Produkt-Art:
Wassersprudler
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS04: Unter Druck stehende Gase

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sodastream karbonisiererflasche, ersatzflasche für wassersprudler, Sodastream, Duo, Sodawasserbereiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
€ 8,00*
ab € 60,55*
€ 75,00*
€ 6,78*
ab € 69,99*
€ 85,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,97*
€ 85,99*
€ 3,50*
ab € 73,87*
€ 90,97*
€ 6,90*
ab € 86,86*
€ 105,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.