Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sodastream DUO Titan - Pack - Ohne CO2 Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sodastream DUO Titan - Pack - Ohne CO2 Zylinder
Sodastream DUO Titan - Pack - Ohne CO2 Zylinder
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     832-474170
Hersteller:
     SodaStream
Herst.-Nr.:
     751977
EAN/GTIN:
     7290113765726
Suchbegriffe:
Ersatzflasche für Wassersprudler
Karbonisiererflasche
Trinkwassersprudler
Wassersprudler
Sodastream DUO Upgrade Pack Trinkwassersprudler titan
Der SodaStream DUO™ Wassersprudler gibt dir absolute Flexibilität. Mit der Kombination aus spülmaschinengeeigneten Glas- und Kunststoffflaschen musst du, egal ob zu Hause oder unterwegs, nie wieder auf deine Lieblingsgetränke verzichten.


Weitere Informationen:
weight:
4.196 kg
height:
0.470 m
width:
0.190 m
depth:
0.380 m

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ersatzflasche für wassersprudler, Wassersprudelspender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
€ 8,00*
ab € 60,55*
€ 75,00*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 69,99*
€ 85,99*
€ 4,00*
ab € 64,97*
€ 85,99*
€ 3,50*
ab € 73,87*
€ 90,97*
€ 6,90*
ab € 86,86*
€ 105,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.