Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 1993 U-3 6144240 Umschaltknarre 1/2" 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R780301
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6144240
EAN/GTIN:
     4010886614426
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Anzahl Zähne:
72
Abtrieb:
1/2"
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 3122
Produkt-Art:
Umschaltknarre
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
1
€ 6,90*
ab € 28,57*
€ 34,16*
7 Tage
118
1
€ 4,95*
ab € 28,62*
€ 34,20*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 29,85*
€ 35,37*
2 Tage
120
1
€ 7,90*
ab € 30,93*
€ 36,81*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 32,43*
€ 38,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,14*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,40*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,23*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,44*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,81*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,53*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,43*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,48*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,69*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,60*
Ähnlich
RS Pro
253116
ab € 37,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.