Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R911772 Herst.-Nr.: RM22TA33 EAN/GTIN: 3606480792151 |
| |
|
| | |
| Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze (380-480 VAC) auf Phasenfolge, Phasenausfall und Phasenasymmetrie (5-15%). Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, die bis 8 A belastbar ist. Für die Asymmetrie ist der Grenzwert und für den Ausgang ist eine Abschaltverzögerung einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Mit einem beleuchteten Skalenpfeil läßt sich die Einstellung der Potentiometer sehr deutlich auch aus der Entfernung erkennen. Der frontseitige Diagnoseschalter ermöglicht das Ausschalten der Ausgangsrelais zum Test der Gesamtanwendung. Mit dem Schließen der Klarsichtabdeckung wird der Diagnoseschalter automatisch zurückgesetzt. Drei LEDs zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 22,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Die Versorgung erfolgt aus dem Messkreis. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen. Weitere Informationen: | | Typ: | RM22TA33 | Produkt-Art: | Netzüberwachung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Phasenwächter, Überwachungsrelais, spannungsrelais schneider electric, überwachungsrelais, spannungsüberwachungsrelais 3 phasig, Schneider Electric, Elektronische Relais |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,78* | € 80,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,31* | € 80,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,86* | € 81,09* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,65* | € 81,64* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,14* | € 170,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|