Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R926942 Herst.-Nr.: LV481001 EAN/GTIN: 3606485434704 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VigiPacT RHUs ist ein Fehlerstromschutzrelais für den Fronttafeleinbau. Er schützt vor direktem oder indirektem Kontakt mit Personen, Brandgefahren und Motoren. Er misst den Ableitstrom in einer elektrischen Anlage über seinen zugehörigen Ringkernwandler. Er löst den zugehörigen Leistungsschalter aus, wenn der eingestellte Fehlerstrom überschritten wird. Er kann einen Alarm und einen Voralarm auslösen. Die Betriebsversorgungsspannung beträgt 220/240VAC 50/60Hz. Es ist eine Erdschluss-Schutzklasse vom Typ A. Die Stromempfindlichkeit liegt zwischen 30 mA und 30 A. Die Zeitverzögerung ist einstellbar von 0 bis 4,5s. Er wird auf einer Schalttafel an der Vorderseite installiert und hat die Schutzart IP40. Er muss mit einem kompatiblen Schneider Electric Ringkern- oder Rechtecksensor vom Typ A verbunden sein. Es erfüllt die Normen IEC 60755, IEC 60947-2 Anhang M und IEC 60947-5-1. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | LV481001 | Produkt-Art: | Differenzstromwächter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 563,55* | € 601,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 570,81* | € 607,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 589,89* | € 644,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 636,34* | € 680,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.327,38* | € 1.412,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|