Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 2530530000 VPU PV I+II 0 1000 E Überspannungsschutz-Ableiter steckbar 20 kA 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R936921
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2530530000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Der VARITECTOR Überspannungsschutz der Serien VPU PV I (Typ I) und VPU PV II (Typ II) schützt Photovoltaikanlagen und deren Komponenten wirkungsvoll vor Störeinkopplungen durch Blitz- und Überspannungen, sogar deutlich unter den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3 vorgegeben sind. Dadurch werden die Infrastruktur sowie auch Umrichter-Systeme vor Überspannung geschützt und die Anlagenverfügbarkeit erhöht.
Die Ableiter sind nach der Produktnorm IEC 50539-11 / DIN EN 50539-11 geprüft und können in Anlagen entsprechend des Applikationsstandards IEC 50539-12 / DIN EN 50539-12 sowie gemäß IEC 60364-7-712 Errichten von Photovoltaik-Versorgungssystemen installiert werden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
63 mm
Höhe:
45 mm
Farbe:
orange
Breite:
18 mm
Typ:
Typ I/II
Nennspannung:
1000 V
Betriebstemperatur:
-40 °C bis +70 °C
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
2530530000
Herstellerfarbe:
Orange
Ableitstrom:
20 kA
Normen:
EN 50539-11:2013+A1:2014, UL 1449 Ed.4
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter steckbar
Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, VPU PV I+II 0 1000 E
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
Frei Haus
ab € 38,94112*
€ 47,28112*
9
Frei Haus
ab € 39,30*
€ 47,74*
18 Tage
unbekannt
9
€ 5,90*
ab € 41,88*
€ 50,34*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 37,97*
€ 50,79*
8 Tage
unbekannt
9
€ 5,50*
ab € 42,57*
€ 51,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.