Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G2R-1A-E-DC24 Powerrelais 24 V/DC 16A 1 Schließer Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S021472
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-1A-E-DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.022A (Coil), 24VDC (Coil), 530mW (Coil), 16A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
G2R-1A-E-DC24
Engineering Part No:
G2R1AE24DC
Engineering Series No:
G2RN1I
Anschluss:
Print
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
16 A
Verpackungsart:
Bag
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Spulenleistung:
530 mW
Schaltspannung (max.):
30 V/DC
Produkt-Art:
Powerrelais
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, omron leiterplattenrelais, kartenrelais, Omron, relais, printrelais, print-relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 2,83*
1
€ 8,95*
ab € 1,84*
€ 2,85*
1 Tag
49
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,29*
1
€ 3,50*
ab € 17,39*
€ 24,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,95*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,05*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.