Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco CarryLite 55 4x8-16 Sortimentskoffer (L x B x H) 337 x 278 x 57mm Anzahl Fächer: 16 Inhal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S042591
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     143615
EAN/GTIN:
     5733439143615
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskoffer mit 16 Einsätzen (8x A9-1, 4x A8-1, 2x A8-2, 2x A7-1). Inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Rastersysteme in Deckel und Boden verhindern ein Verrutschen des Inhalts. Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.
Weitere Informationen:
Höhe:
57 mm
Länge:
337 mm
Farbe:
blau + transparent
Breite:
278 mm
Gewicht:
0.9 kg
Typ:
CarryLite 55 4x8-16
Fächer:
16
Material:
Polypropylen + Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Blau + Transparent
Produkt-Art:
Sortimentskoffer
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 24,91*
€ 25,13*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,62*
€ 32,43*
4 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,88*
€ 32,43*
2 Tage
38
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 23,97*
€ 32,60*
2 Tage
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 33,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
142830
ab € 20,45*
Zubehör
Raaco
142854
ab € 33,96*
Zubehör
Raaco
142342
ab € 36,21*
Zubehör
Raaco
142335
ab € 39,51*
Zubehör
Raaco
143943
ab € 46,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.