Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S05795 Herst.-Nr.: 50100130 EAN/GTIN: 4026397206142 |
| |
|
| | |
| Der klassische Effekt · Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern · Lückenlose Verklebung · Echtglasfacetten 7,5 x 7,5 mm · Mit Halteöse · Lieferung erfolgt ohne Motor Features: Der klassische Effekt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.2 kg | Durchmesser: | 10 cm | Produkt-Art: | Mini Discokugel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,07* | € 8,86* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 5,94* | € 8,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,02* | € 9,40* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,85* | € 15,62* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,01* | € 15,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|