| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S068121 Herst.-Nr.: 4850-107 EAN/GTIN: 7318308501079 |
| |
|
| | |
| Freuen Sie sich auf bewundernde „Aahhs“ und „Oohhs“. Mit den vielseitigen Erweiterungsmöglichkeiten für Ihr LED Hightech System bescheren Sie Ihrer Gartendeko zahlreiche weitere Glanzpunkte die in den Zweigen Ihrer Bäume Charme und effektvolles, warm-weißes Licht versprühen. Viele verschiedene Design-Variationen laden dazu ein kreativ zu werden. Genießen Sie eine stimmungsvolle Adventszeit – alle Jahre wieder, denn an den langlebigen Qualitätsprodukten der Firma Konstsmide haben Sie und Ihre Lieben lange Freude. Konstsmide ist seit über 40 Jahren auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für umweltfreundliche, langlebige und sichere LED-Lösungen. Features: Lichterkette 50 warm weiße Dioden Außen (IP44) Schwarzes Soft-Kabel Lieferumfang: LED System Erweiterung · Anleitung. Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Schwarz | Energieverbrauch: | 1 kWh/1000h | Einsatzbereich: | Außen | Betriebsspannung: | 31 V | Länge: | 5 m | Energieeffizienzklasse: | E | Sockel: | LED fest eingebaut | Schutzart: | IP44 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Beleuchtete Länge: | 4.9 m | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungscode EEK: | 852193 | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Leuchtmittel-Anzahl: | 50 | Lampenabstand: | 10 cm | Stromversorgung: | netzbetrieben | Ausführung: | Lichterkette | Produkt-Art: | Lichterketten-System-Erweiterung | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekogirlande, Dekokette, Girlande, Innenlichterkette, LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Festdekoration, Partydekoration, Partydekorationen, Weihnachtsbeleuchtung, led-ketten, 07318308501079, Konstsmide, Lichterketten |
| | |
| |