Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton MB3-N66-NA-C1 Befestigungssockel schraubbar 151-28359 4fach einfädeln, halogenf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S16933
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28359
EAN/GTIN:
     4031026122670
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese universell einsetzbaren Befestigungssockel dienen der Aufnahme eines Kabelbinders, mit dem das Bündelgut fixiert wird. Während die gewölbte Platte der TY3G1(S) und TY8G1(S)- Sockel einen optimalen Gegenhalt auch für größere Kabelbündel bieten, ermöglichen die MB-Sockel das Einfädeln der Kabelbinder aus allen 4 Richtungen. Der selbstklebende MB4CA-Sockel hat den Vorteil, dass er zusätzlich mit einer mittig platzierten Schraube befestigt werden kann. Die selbstklebenden Varianten sind mit dem Suffix "A" (MB4CA) bzw. "S" (TY3GIS) gekennzeichnet.
Features:
Transparent
Befestigungssockel
schraubbar
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Maßangaben:
19 x 19 x 3.8 mm
Herst.-Teilenr.:
151-28359
Typ:
MB3-N66-NA-C1
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Max. Binder-Breite:
4.1 mm
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
3.10 mm
Montage-Ø (min.):
3.10 mm
Besonderheiten:
4fach einfädeln + halogenfrei + UV-stabilisiert + witterungsstabil
Befestigungsart:
schraubbar
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2791*
€ 0,3791*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,27957*
€ 0,37957*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2953*
€ 0,3953*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,301*
€ 0,401*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28320
ab € 0,2073*
Zubehör
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2467*
Zubehör
HellermannTyton
111-03259
ab € 0,0239*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,09*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.