Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 308-30150 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 1.50mm 0.50mm Schrumpfrate:3:1 1


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S18249
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30150
EAN/GTIN:
     4031026218656
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Features:
10 m
Schrumpfrate: 3:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 1.50 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
308-30150
Typ:
HIS-3-1.5/0.5-PO-X-BK
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
0.50 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
1.50 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+110 °C
Material:
Polyolefin (strahlenvernetzt)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, HIS-3-15/05-PO-X-BK, 448-247, HIS-3-1
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,543*
€ 2,463*
10
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,646*
€ 2,598*
10
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,02*
€ 2,94*
2 Tage
10
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,716*
€ 3,49*
Lager 615
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 3,559*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 3,559*
€ 4,23521
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,935*
€ 2,30265
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,742*
€ 2,07298
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 35,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 38,32*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.