Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton QM30A-PA66-NA-C1 Befestigungssockel selbstklebend, schraubbar 151-10905 4fach e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S19600
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-10905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Zur Befestigung des Bündelguts kann der Kabelbinder aus allen vier Richtungen in den QM Sockel eingeschlauft werden. Die besondere Form der Kabelbandaufnahme hält den Kabelbinder während der Montage an seinem Platz und verhindert sogar in vertikaler Position das Herausgleiten des Binders.
Features:
Natur
Befestigungssockel
selbstklebend, schraubbar
Weitere Informationen:
Höhe:
4.5 mm
Farbe:
braun
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Herst.-Teilenr.:
151-10905
Typ:
QM30A-PA66-NA-C1
Temperaturbereich:
-40 - +180 °C °C
Max. Binder-Breite:
5.1 mm
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
4.10 mm
Montage-Ø (min.):
4.10 mm
Besonderheiten:
4fach einfädeln + halogenfrei
Befestigungsart:
selbstklebend + schraubbar
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+180 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4491*
€ 0,5791*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4386*
€ 0,5795*
4 Tage
1400
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4409*
€ 0,5796*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4546*
€ 0,5846*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,73*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.