Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton CL8-W-BK-C1 Befestigungssockel schraubbar 151-02259 UV-stabilisiert, witterungs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S19802
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Schraubbare Befestigungsösen werden dort eingesetzt, wo das Bündelgut seitlich zur Bohrung befestigt werden soll. Die FH-Befestigungsösen zeichnen sich durch ihre kompakte Bauform aus. Die CL8 Sockel sind besonders geeignet für Kabelbinder größerer Breite und bieten sicheren Halt auch bei größeren Bündel-Ø.
Features:
Schwarz
Befestigungssockel
schraubbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maßangaben:
(L x B x H x H2) 27,3 x 12,5 x 16 x 5 mm
Herst.-Teilenr.:
151-02259
Typ:
CL8-W-BK-C1
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Max. Binder-Breite:
8 mm
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
6.50 mm
Montage-Ø (min.):
6.50 mm
Besonderheiten:
UV-stabilisiert + witterungsstabil
Befestigungsart:
schraubbar
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0969*
€ 0,1346*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,09697*
€ 0,13467*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0998*
€ 0,1386*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1017*
€ 0,1413*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.912,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.809,11*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 258,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.